Beli cutting wheel 4 inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RYU Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:- For stainless steel & metal- Suitable to any brand grinder- High quality materiaatribut:
- Size (mm): 180x160
- WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)atribut:
- Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
- Nippon Resibon Cutting Wheel Iron Free (Batu Gerinda Potong)atribut:
- Application for : All Steel & Stainless Steel
- Maximum Operating Speed (m/s): 72
- BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- TRICRAFT Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)atribut:
- Suitable For: Cutting Stainless Steel, Metal
- PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.atribut:
- Burr Shape: Disc
- Length (mm): 125
- Type: PS Forte
- Application: Sheet Metal Cutting
- Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
- Diameter (mm): 125
- Shank Diameter (mm): 22.23
- Item: Cut Off Wheel
- Maximum Speed (rpm): 12200
- CUMET Cutting Wheel Flex Inox (Mata Gerinda Potong)Deskripsi:#Batu Gerinda Cumet Flex inox cutting wheel 107 x 1.0 x 16Spesifikasi :- Biji aluminium coklat oksida berkualitas tinggi- Sangat tajam cepat memotong dan tahan lama- Cocok untuk material stainless steel- Tersedia dengan kualitas yang sangat baikatribut:
- Size (Inchxm): 4x1
- Diameter (mm): 107
- Bore Diameter (mm): 16
- Grinding Eye Thickness (mm): 1
- ENDO Tool Hose Balancer (Penyeimbang Pegas)Deskripsi:ENDO Tool Hose Balancer is Inside diameter of hose is 8.5mm (bigger than ATB series) which supplies enough air to operate the suspended air tool or deviceatribut:
- Store (m): 1.3
- Cable/Hose dia (mm): 8.5
- BOSCH Cutting Wheel Expert for Inox Discs with Straight Centre 16 mm Bore (Mata Gerinda Potong)Deskripsi:Batu potong untuk material stainless steel. Untuk digunakan dangan gerinda tangan 4inch.atribut:
- Thickness (mm): 1
- Diameter (mm): 105
- Bore Diameter (mm): 16
- Ultra Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong)atribut:
- Maximum Operating Speed (m/s): 80
- TOKYO Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Deskripsi:Pisau potong granit
- TRUSCO Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Deskripsi:Since the single roller is equipped as standard on the road wheel, the running performance has been reduced. The slowdown function is equipped as standard, you can lower it quietly by raising the control lever to the top. It has a drawing roller, it is light and smoothly insertable (It is not attached to the low floor type). Use: It is a convenient transportation equipment that scoops luggage placed on the pallet with a fork and carries it with human power.atribut:
- Overall Height (mm): 1140
- Fork Minimum Height (mm): 85
- Internal capacity: One
- Full width (mm): 540
- Type: Hand Pallet
- I-Prix Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Deskripsi:Main Applications: Bar stock, structural steel, sheet metal, PipingGeneral Selection: A 24 R - general purpose cutting wheels for broad range of steel and ferrous metals
Daftar Harga cutting wheel 4 inch Terbaru November 2026
| RYU Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong) | Rp15.900 |
| ROHA Cutting Wheel Steel (Batu Gerinda Potong) | Rp1.900 |
| WD Cutting Wheel For Stainless Steel (Mata Gerinda Potong) | Rp5.900 |
| WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles) | Rp7.900 |
| Nippon Resibon Cutting Wheel | Rp12.900 |
| KRISBOW Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong) | Rp9.900 |
| Nippon Resibon Cutting Wheel Iron Free (Batu Gerinda Potong) | Rp12.900 |
| BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong) | Rp14.900 |
| TRICRAFT Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong) | Rp3.900 |
| PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong) | Rp75.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/abP102174371-2.jpg)
/4eP103675158-1.jpg)
/30P106619108-1.jpg)
/o2P107796866-1.jpg)

/rjP103636991-3.jpg)
/jrP106341711-4.jpg)
/P101003087-2.jpg)
/P102114148-1.jpg)
/deP103747482-1.jpg)
/6kP106394236-1.jpg)
/mjP107956811-1.jpg)
/beP101003410-5.jpg)
/8pP106341313-1.jpg)
/P101000153-1.jpg)
/r0P105457972-5.jpg)
/70P106341252-1.jpg)
/P102114100-1.jpg)
/5sP102182208-2.jpg)
/lkP106630776-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)